福井クラフト
メラミン 19.6 三ツ足 ひねり舟型内段付鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84552504
品番
51024830
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):196mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):52mm●重量:192g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-55