曜日別特売
51024840 メラミン 28.4 ひねり舟型羽反鉢 黒マット 福井クラフト 84552556

メラミン 28.4 ひねり舟型羽反鉢 黒マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84552556品番51024840
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●サイズ(W):284mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):51mm●重量:395g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4633-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする