福井クラフト
メラミン 29.4 ひねり両上り帯筋目鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84552590
品番
75005780
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):294mm●サイズ(D):123mm●サイズ(H):58mm●重量:382g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-67