福井クラフト
メラミン 31cm 手びねり丸鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84552730
品番
51022610
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):313mm●サイズ(H):84mm●重量:876g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-06