福井クラフト
メラミン 38cm 手びねり吹上げ盛皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84552757
品番
75006320
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):380mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):70mm●重量:1154g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-20