曜日別特売
55205039 木製 はまぐり珍味 福井クラフト 84554744

木製 はまぐり珍味

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84554744品番55205039
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):75mm●サイズ(D):72mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品アズワン品番68-4666-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする