福井クラフト
ヘゲ目丸重用仕切 朱塗り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84554884
品番
44022250
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):63mm●サイズ(H):23mm●重量:38g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4679-03