福井クラフト
ヘゲ目丸重 溜内朱 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84554900
品番
44022210
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):162mm●サイズ(H):22mm●重量:130g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4679-04