福井クラフト
アクリルティーパック入れ二ッ仕切クリアー S-9849
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84555076
品番
80603160
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):81mm●サイズ(H):75mm●重量:280g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4745-18