福井クラフト
木製 隅切丼重 溜内朱
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84555880
品番
32016010
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4677-06