曜日別特売

AT-GS910/8E-Z7 レイヤー2スイッチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード84556099品番2330RZ7
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:8●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●冷却ファン:なし●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:4000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACアダプターあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:5.3W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):121mm●本体重量:720g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-91
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする