曜日別特売
26020230 31.5cm リーフボール ホワイト 福井クラフト 84557438

26020230 31.5cm リーフボール ホワイト 福井クラフト 84557438
26020230 31.5cm リーフボール ホワイト 福井クラフト 84557438
26020230 31.5cm リーフボール ホワイト 福井クラフト 84557438

31.5cm リーフボール ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84557438品番26020230
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):315mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):59mm●重量:407g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4637-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする