曜日別特売
75006120 メラミン 61.0cm ビック丸盛鉢 白グロス 福井クラフト 84557490

メラミン 61.0cm ビック丸盛鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84557490品番75006120
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●サイズ(W):610mm●サイズ(H):156mm●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4636-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする