福井クラフト
ストレートマグ 粘土粉引
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84557544
品番
83361350
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):83mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):81mm●重量:155g●容量:320mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-16