福井クラフト
メラミン 12.1 樽割内筋二ツ切皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84557569
品番
51025460
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):27mm●重量:103g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-24