福井クラフト
メラミン 26.5 ひねり三ツ切鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84557614
品番
51025490
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):265mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):37mm●重量:206g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-29