福井クラフト
9.8 二ツ切ミニ皿 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84557684
品番
83361170
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):23mm●重量:56g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-36