福井クラフト
むすび皿 黄金銀彩天べっ甲
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84557885
品番
55204220
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):295mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):10mm●重量:117g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-24