福井クラフト
22cm ステン小判皿 スモーク銀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84557964
品番
62164680
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):6mm●重量:138g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4712-85