PM-A17XZEROBU iPhone X ケース カバー 衝撃吸収 【 落下時の衝撃から本体を守る 】 ZEROSHOCK スタンダード 衝撃吸収 フィルム付 エレコム 84564463

iPhone X ケース カバー 衝撃吸収 【 落下時の衝撃から本体を守る 】 ZEROSHOCK スタンダード 衝撃吸収 フィルム付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84564463品番PM-A17XZEROBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

6つの衝撃吸収構造でiPhoneを衝撃から守るiPhone X用ZEROSHOCKケースです。
最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。
本体背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
3層構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面をキズや汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。
フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。

用途iPhoneカバーとしてブルータイプケース型特性耐衝撃、ストラップホールセット内容ケース本体×1、液晶保護フィルム(衝撃吸収)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート材質(フィルム)PET、ポリウレタン(吸着面:シリコン膜)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする