曜日別特売
E04G SCLCL03 ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/L イスカル 84567588

ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1本注文コード84567588品番E04G SCLCL03
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●ISO旋削●原産国:イスラエル●コード番号:181-4676アズワン品番67-9160-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする