曜日別特売
MGB-SX オプションモジュール FXC 84574606

オプションモジュール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84574606品番MGB-SX
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:オプションモジュール MGB-SX●コード番号:SM5002G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7845-49
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする