商品レビューを投稿する内容量1台注文コード84575114品番GLM50-27CGJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)
防塵防水構造IP65
耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります
1.5mからの社内落下テストクリア
測定が完了した時に振動でお知らせする「バイブレーション」機能
連続測定モードにディスプレイが目盛り表示になる「テープメジャー」、数字が拡大表示される「拡大文字」機能採用
バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用
カラー液晶ディスプレイ
別売アクセサリー:3.7Vリチウムイオンバッテリー お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用
別売アクセサリー:ベルトクリップ 本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ
距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
Bluetoothによる測定結果の転送