曜日別特売
110010024 Seeeduino XIAO拡張ボード用アクリルケース Seeed Studio 84578709

110010024 Seeeduino XIAO拡張ボード用アクリルケース Seeed Studio 84578709
110010024 Seeeduino XIAO拡張ボード用アクリルケース Seeed Studio 84578709
110010024 Seeeduino XIAO拡張ボード用アクリルケース Seeed Studio 84578709

Seeeduino XIAO拡張ボード用アクリルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84578709品番110010024
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様●外形寸法:58×42mm●材質:アクリル●色:クリア●外形寸法:58×42mmアズワン品番68-2108-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする