ノーヒューズ遮断器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格電流(A)75
フレーム(AF)100
内容量1個注文コード84583548品番NF125-CV-3P-75A
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
適合アイソレーション質量(kg)0.9規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)75接続方式表面形漏電遮断器仕様定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 7.5/4・AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・DC250V 7.5/4、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15・DC250V 7.5/外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)90外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000(AC440V)トリップボタン逆接続極数・素子数3Pフレーム(AF)100最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする