曜日別特売
NE22240K パナ3mケーブル付接地抜け止めコン4コ口 パナソニックEWエンジニアリング 84585140

パナ3mケーブル付接地抜け止めコン4コ口

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84585140品番NE22240K
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●長さ(mm):535●幅(mm):535●高さ(mm):400●原産国:日本●コード番号:158-3173ケーブル長(m)3アズワン品番67-9191-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする