パナソニックEWエンジニアリング
LANケーブルCAT6・300M・4対
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84586226
品番
NR13623L
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ(mm):380●幅(mm):290●高さ(mm):375●原産国:日本●コード番号:157-6837
アズワン品番
67-9192-30