曜日別特売
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585

PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585
PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 84586585

タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台定格電圧(V)DC24注文コード84586585品番PFXGP4301TAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥324,000

GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能

定格電圧(V)DC24表示ドット数320×240ドット(QVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式モデルスタンダードモデルモニターサイズ5.7型メモリ容量(MB)【アプリケーション】16

商品説明動画

【デモ動画】タッチパネル表示器を驚きの速さで取り付け!
この動画は、1が参考にしています。
GP4000MMLink DemoMovie
この動画は、2が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84586585PFXGP4301TAD40338076PFXGP4301TADPFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 40338076タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)1台
239,800
税込263,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする