316040001 ミニ振動モーター 2.0mm Seeed Studio 84587599

ミニ振動モーター 2.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84587599品番316040001
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする