曜日別特売
KIA7815API-U/PF 3端子レギュレーター +15V出力 KEC 84587757

3端子レギュレーター +15V出力

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84587757品番KIA7815API-U/PF
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:15V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2108-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする