曜日別特売
LM78L06 3端子レギュレータ TAEJIN Technology 84589184

3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個仕様●入力電圧:8~20V●出力電圧範囲[V]:6V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Bulk)●入力電圧:8~20V注文コード84589184品番LM78L06
参考基準価格(税別)¥30販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
仕様●入力電圧:8~20V●出力電圧範囲[V]:6V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Bulk)●入力電圧:8~20Vアズワン品番68-2206-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする