TAEJIN Technology
LDOレギュレータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●入力電圧[V]:20V●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:1.0A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-223 3L●入力電圧[V]:20V
注文コード
84589796
品番
LM1117GS-3.3
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧[V]:20V●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:1.0A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-223 3L●入力電圧[V]:20V
アズワン品番
68-2206-65