曜日別特売
90121830 木製六角ビビンバBOX 福井クラフト 84590180

90121830 木製六角ビビンバBOX 福井クラフト 84590180
90121830 木製六角ビビンバBOX 福井クラフト 84590180

木製六角ビビンバBOX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84590180品番90121830
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様●サイズ(W):244mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):111mm●材質:木製品アズワン品番68-4710-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする