曜日別特売
LM1881MX/NOPB IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8SOIC Texas Instruments 84598896

IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8SOIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード84598896品番LM1881MX/NOPB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●最大電源電圧:-●用途:プロフェッショナルビデオ●動作温度:-●機能:セパレータ●パッケージ:8-SOIC●最大電源電圧:-アズワン品番68-2038-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする