サン電子
アルミ電解コンデンサー 面実装形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84600479
品番
16CE220AX
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
仕様
●種別:-●誘電体:-●静電容量:220μF●定格電圧(DC):16V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~105℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:ラジアル●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:2.2mm●底面長さor径:6.3mm●種別:-●底面幅:6.6mm●高さ:7.7mm●シリーズ名:CE-AX
アズワン品番
68-2039-02