- アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン) 84601048

- アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン) 84601048
- アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン) 84601048

アズピュアクリーンペーパーII

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10袋×250枚)注文コード84601048品番-
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,463
販売価格(税別)
24,057
仕様●サイズ:A4●色:ピンク●クラス100対応●入数:1箱(250枚/袋×10袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:75g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):18●▼揉み(個/cf):20●▼引裂揉み(個/cf):28アズワン品番1-3068-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする