曜日別特売
F-SKEP/K16C エポプライマー グレー F-SKEPシリーズ BAN-ZI 84606210

エポプライマー グレー F-SKEPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●標準塗布量:0.14~0.18kg/m2●塗り面積(2回塗り):約44.44~57.14m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3~7時間●標準膜厚(Dry):30~40μm●消防法分類:非危険物●有機溶剤予防規則 該当なし注文コード84606210品番F-SKEP/K16C
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

特殊エポキシ塗料で強力な防錆パワー 特殊エポキシ樹脂を使用し、一般的なサビ止めと比較にならない強力な防錆効果を発揮します。※既にサビが発生している個所には【サビキラープロ】をご使用ください。
水溶性で鉛/クロムなどの重金属を使用しておりません鉛・クロムなどの重金属を使用していない為、安心・安全にご使用頂く事が可能です。また、希釈も水道水で行う事が可能です。
ステンレスやアルミにも使用可能 鉄部は勿論、ステンレスやアルミ鋼板に対しても付着性が優れています。
抜群の作業性 速乾性に優れている為、作業性が抜群です。

仕様●標準塗布量:0.14~0.18kg/m2●塗り面積(2回塗り):約44.44~57.14m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3~7時間●標準膜厚(Dry):30~40μm●消防法分類:非危険物●有機溶剤予防規則 該当なしアズワン品番67-2985-31危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする