商品レビューを投稿する内容量1個仕様●標準塗布量:0.14~0.18kg/m2●塗り面積(2回塗り):約0.15m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3~7時間●標準膜厚(Dry):30~40μm●消防法分類:非危険物●有機溶剤予防規則 該当なし注文コード84606219品番F-SKEP/050C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
特殊エポキシ塗料で強力な防錆パワー 特殊エポキシ樹脂を使用し、一般的なサビ止めと比較にならない強力な防錆効果を発揮します。※既にサビが発生している個所には【サビキラープロ】をご使用ください。
水溶性で鉛/クロムなどの重金属を使用しておりません鉛・クロムなどの重金属を使用していない為、安心・安全にご使用頂く事が可能です。また、希釈も水道水で行う事が可能です。
ステンレスやアルミにも使用可能 鉄部は勿論、ステンレスやアルミ鋼板に対しても付着性が優れています。
抜群の作業性 速乾性に優れている為、作業性が抜群です。