曜日別特売
EA164XA-18 インパクトソケット EA164Xシリーズ エスコ 84606578

EA164XA-18 インパクトソケット EA164Xシリーズ エスコ 84606578
EA164XA-18 インパクトソケット EA164Xシリーズ エスコ 84606578
EA164XA-18 インパクトソケット EA164Xシリーズ エスコ 84606578

インパクトソケット EA164Xシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):18●外径:28mm●全長:38.1mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用注文コード84606578品番EA164XA-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):18●外径:28mm●全長:38.1mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用アズワン品番67-2994-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする