EA164XA-15 インパクトソケット EA164Xシリーズ エスコ 84606605

EA164XA-15 インパクトソケット EA164Xシリーズ エスコ 84606605
EA164XA-15 インパクトソケット EA164Xシリーズ エスコ 84606605
EA164XA-15 インパクトソケット EA164Xシリーズ エスコ 84606605

インパクトソケット EA164Xシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):15●外径:25mm●全長:37.3mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用注文コード84606605品番EA164XA-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400
仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):15●外径:25mm●全長:37.3mm●材質:スチール●6ポイント●ピン固定用アズワン品番67-2994-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする