曜日別特売
EA638DC-8 カラビナ EA638DCシリーズ エスコ 84607235

EA638DC-8 カラビナ EA638DCシリーズ エスコ 84607235
EA638DC-8 カラビナ EA638DCシリーズ エスコ 84607235
EA638DC-8 カラビナ EA638DCシリーズ エスコ 84607235

カラビナ EA638DCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード84607235品番EA638DC-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500
仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75アズワン品番67-2996-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする