曜日別特売
EA638HT-7 クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ エスコ 84607244

EA638HT-7 クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ エスコ 84607244
EA638HT-7 クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ エスコ 84607244

クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:SUS316●使用荷重:625kg●サイズ(mm):A/7、B/34、C/66、D/8.5●重量:66g注文コード84607244品番EA638HT-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

仕様●材質:SUS316●使用荷重:625kg●サイズ(mm):A/7、B/34、C/66、D/8.5●重量:66gアズワン品番67-2996-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする