EA638HT-2 クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ エスコ 84607296

EA638HT-2 クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ エスコ 84607296
EA638HT-2 クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ エスコ 84607296

クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:SUS316●使用荷重:110kg●サイズ(mm):A/3、B/18、C/31、D/4●重量:6.3g注文コード84607296品番EA638HT-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥759
販売価格(税別)
690

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

仕様●材質:SUS316●使用荷重:110kg●サイズ(mm):A/3、B/18、C/31、D/4●重量:6.3gアズワン品番67-2996-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする