エスコ
クイックリング ステンレス製 EA638Hシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:450kg●サイズ(mm):A/6、B/31、C/57、D/7.5●重量:44g
注文コード
84607314
品番
EA638HT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:SUS316●使用荷重:450kg●サイズ(mm):A/6、B/31、C/57、D/7.5●重量:44g
アズワン品番
67-2996-33