エスコ
グリースニップル EA991CYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1式(10個)
仕様
●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●六角平径:17mm●ボタン径:15mm●入数:10個入り●ねじサイズ:R1/8"●全長:18mm
注文コード
84607445
品番
EA991CY-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●六角平径:17mm●ボタン径:15mm●入数:10個入り●ねじサイズ:R1/8"●全長:18mm
アズワン品番
67-2997-88
危険物の類別
非危険物