栄研化学
スピッツ PS スクリュー 滅菌済 1000本入 FIシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
67-3017-73
67-3017-71
67-3017-72
67-3017-73
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋×20本)
注文コード
84607680
品番
FI2400
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●キャップ:青●材質:本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)●目盛:~5mL(0.5mL刻み)●γ線滅菌済●タイプ:滅菌スクリュー●サイズ:Φ17×107mm●容量:10mL●入数:1箱(20本/袋×50袋入)●※有効期限:3年
アズワン品番
67-3017-73
注意
●※有効期限:3年