SC120 採精・検体容器 タイトキャップ 100個入 ナビス(アズワン) 84608206

SC120 採精・検体容器 タイトキャップ 100個入 ナビス(アズワン) 84608206
SC120 採精・検体容器 タイトキャップ 100個入 ナビス(アズワン) 84608206

採精・検体容器 タイトキャップ 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1ケース(100個)
注文コード
84608206
品番
SC120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

底側面が丸くなっているため、容器からの検体採取が容易です。
密閉性が高く、液体にも強い構造です。
不妊治療の採精や手術時の検体保管に便利です。高密閉で輸送も安心!

仕様
●サイズ(mm):Φ62×78●容量(mL):120●材質:PP(ポリプロピレン)●本体内寸法:約Φ55×73mm●目盛:20~120mL(20mL刻み)●γ線滅菌済(個包装)●※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。
アズワン品番
8-688-01
注意
●※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする