曜日別特売
IT-100 捕虫器 アズワン 84608328

IT-100 捕虫器 アズワン 84608328
IT-100 捕虫器 アズワン 84608328
IT-100 捕虫器 アズワン 84608328
IT-100 捕虫器 アズワン 84608328
IT-100 捕虫器 アズワン 84608328

捕虫器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84608328品番IT-100
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

トレイ・ケースの取替えが容易です。
飛翔昆虫を誘虫ランプで引き寄せ粘着捕虫紙で強力にキャッチします。
害虫駆除だけでなく、農薬選定等の虫の生態調査のサンプリング等、幅広く使用できます。

仕様●サイズ(mm):684×61×157●重量(kg):約0.97●誘虫ランプ:20W直管(FL20SBL)× 1灯●有効面積:40~100m2●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m 2P●捕虫方式:粘着紙トレイ●設置方法:チェーン吊下げ、壁付け●付属品●誘虫ランプ(FL20SBL)×1本●グローランプ(FG-1E)×1個●捕虫ケース×1個●捕虫トレイ×4個●吊りチェーン×2本、吊り下げネジ×2本アズワン品番8-5002-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする