- 水銀フリー血圧計 NV3320用キャリーバッグ ナビス(アズワン) 84608495

- 水銀フリー血圧計 NV3320用キャリーバッグ ナビス(アズワン) 84608495
- 水銀フリー血圧計 NV3320用キャリーバッグ ナビス(アズワン) 84608495
- 水銀フリー血圧計 NV3320用キャリーバッグ ナビス(アズワン) 84608495
- 水銀フリー血圧計 NV3320用キャリーバッグ ナビス(アズワン) 84608495

水銀フリー血圧計 NV3320用キャリーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84608495品番-
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バイタルナビ 水銀フリー血圧計(7-6245-01)用のキャリーバッグです。
長めの持ち手で肩掛けしやすい仕様です。
血圧計の他、バイタル関連用品を収納でき持ち運び便利です。
A4ファイルも収納できる外側ポケット付きです。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):約350×70×210●色:ライトグレー●材質:ナイロン●外側ポケットサイズ:約340×140mmアズワン品番8-564-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする