ガスヌキ・キャップ(GBK) ガスヌキ・キャップGBKバロンボックス用 小泉製麻 84608775

ガスヌキ・キャップ(GBK) ガスヌキ・キャップGBKバロンボックス用 小泉製麻 84608775
ガスヌキ・キャップ(GBK) ガスヌキ・キャップGBKバロンボックス用 小泉製麻 84608775

ガスヌキ・キャップGBKバロンボックス用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード84608775品番ガスヌキ・キャップ(GBK)
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

バロンボックスシリーズ全般に使用可能なガス発生内用物用のガス抜きキャップです。
キャップ天面に直径4Φの穴が開いており、裏天面には発生するガスだけを逃がす特殊なシートが貼り付けてあります。

仕様●種類:ガス抜きキャップ●材質:キャップ本体 PP・ゴアテックスシート●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●外径47mm×高さ16mm×ネジ山径36mmアズワン品番61-4481-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする